Volet roulant pour rayonnage de base, largeur de travée libre, Prof. utile 950 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2500mm

Réf.: 993314 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 1 475 mm
Profondeur 105 mm
Hauteur montage 2 685 mm
Type de fiche, entrée F
Tension nominale 250 V
Pour hauteur de rayonnage 2 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnage spécial
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2430
Type de produit Volet roulant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993314 2500
EAN / GTIN 4045197613424
Réf. fabricant 993314 2500

Description

Exécution:

Ensemble volet roulant électrique. Rails de guidage en aluminium extrudé, profilés des volets roulants en aluminium roulé sans fente de lumière. Rails de guidage latéraux avec joint à brosse double. Moteur électrique radiocommandé avec limitateur de couple, avec un émetteur radio manuel monocanal étanche aux projections d’eau. Arrêt automatique en cas de détection d’obstacle.

Coloris:

Cadre toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier