{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur | 1 075 mm | |
Profondeur | 105 mm | |
Hauteur montage | 2 685 mm | |
Type de fiche, entrée | F | |
Tension nominale | 250 V | |
Pour hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnage spécial | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2430 | |
Type de produit | Volet roulant |
Référence article | 993310 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197611789 | |
Réf. fabricant | 993310 2500 |