Paroi latérale en plusieurs parties, Prof. utile 950 mm, Pour hauteur de rayonnage: 2500mm

Réf.: 993270 2500
Fixer le prix 2 Unité (CHF 152,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 375 mm
Largeur 921 mm
Profondeur 2 mm
Pour hauteur de rayonnage 2 500 mm
Pour profondeur de rayonnage 970 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993270 2500
EAN / GTIN 4045197522054
Réf. fabricant 993270 2500

Description

Exécution:

Paroi latérale en tôle d’acier composée de tôles à superposer. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux travées).
Pour recouvrir une travée complète à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales (5 éléments).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier