Paroi latérale en plusieurs parties 2500 mm

Réf.: 993260 2500
Fixer le prix 2 Unité (CHF 236,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 375 mm
Largeur 1 321 mm
Profondeur 2 mm
Pour hauteur de rayonnage 2 500 mm
Pour profondeur de rayonnage 1 370 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 993260 2500
EAN / GTIN 4045197522030
Réf. fabricant 993260 2500

Description

Exécution:

Paroi latérale en tôle d’acier composée de tôles à superposer. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux travées).
Pour recouvrir une travée complète à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales (5 éléments).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier