{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 500 kg | |
Largeur | 920 mm | |
Profondeur | 1 350 mm | |
Epaisseur | 60 mm | |
Pour profondeur utile de travée | 1 350 mm | |
Charge admissible des tablettes | 500 kg | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages lourds | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 993120 1350 | |
EAN / GTIN | 4045197565808 | |
Réf. fabricant | 993120 1350 |