Plateaux extensibles pour rayonnages 100 %

Réf.: 993101 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur d'extension tablette (%) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 1 000
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 1 000 kg
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 300 mm
    Largeur 920 mm
    Profondeur 1 300 mm
    Hauteur utile 35 mm
    Largeur utile 830 mm
    Profondeur utile 1 200 mm
    Hauteur de montage des plateaux extensibles 300 mm
    Longueur d'extension tablette 100 %
    Pour largeur utile de travée 920 mm
    Charge admissible des plateaux extensibles 1 000 kg
    Domaine d'utilisation Rayonnages lourds
    Type de produit Plateau coulissant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 993101 100
    EAN / GTIN 4062406097493
    Réf. fabricant 993101 100

    Description

    Exécution:

    Plateau extensible avec rebord sur 3 côtés (hauteur 35 mm) et poignée coulissante pratique. Montage possible au pas de 50 mm. Il est également possible de monter le plateau extensible derrière des portes battantes. Blocage individuel − en insérant le plateau extensible dans le rail de roulement. Verrouillage latéral supplémentaire grâce aux boulons dans les rails de roulement. Ce verrouillage s’enclenche lorsque le plateau est inséré. Pour déverrouiller, tirer une poignée sous la poignée coulissante (utilisation à une main). Lorsque le plateau est complètement sorti, il se reverrouille dans le rail de roulement (double verrouillage). Possibilité de chargement par grue à l’état sorti, étant donné que le plateau extensible est verrouillé. Charge admissible de 1000 kg pour une charge uniformément répartie. Les plateaux extensibles sont fournis avec des étiquettes indiquant la capacité de charge.

    Coloris:

    Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Possibilité de poser une plaque en hêtre multiplis 993170 dans le plateau extensible.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier