Rayonnage à tablettes de base 2490/1282 mm

Réf.: 991966 2490/1282
Remise
718,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / largeur tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 250
  • Epaisseur de la tablette: 30
  • Réglage en hauteur au pas: 53
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 250 kg
Epaisseur de la tablette 30 mm
Réglage en hauteur au pas 53 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 490 mm
Largeur 1 282 mm
Profondeur 800 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 344 mm
Nombre de tablettes 6
Charge admissible des tablettes 250 kg
Charge maximale 1 250 kg
Accès au rayonnage une face
Montage par emboîtement oui
Type de produit Rayonnages à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991966 2490/1282
Réf. fabricant 6671482

Description

Exécution:

Tablette pour rayonnage emboîtable galvanisé. Les supports de rayonnage avec encoches permettent d’accrocher aisément des tablettes au pas de 53 mm. Tablettes avec fond à double bord et 10 arêtes longitudinales pour une stabilité et une charge admissible particulièrement élevées.
Charge maximale par casier 250 kg par tablette.
Charge par travée: 1500 kg (hauteur 1960 mm), 1250 kg (hauteur 2490 mm), 1500 kg (hauteur 2967 mm).

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: Largeur + 62 mm
Rayonnage d’appoint: Largeur + 31 mm

Utilisation:

Système de rayonnage multifonction pour toutes les tâches de stockage. Extensible ultérieurement et entièrement adaptable grâce aux nombreux accessoires.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons, 4 tirants d’ancrage, 4 plaques d’appui.
Rayonnage d’appoint sans croisillons, avec 2 tirants d’ancrage, 2 plaques d’appui.

Remarque(s):

  • Plaques d’assise vissables fournies.
  • Utilisables d’un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort nécessaire.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
  • Chaque troisième travée doit être pourvue de croisillons.