Caillebotis, Profondeur: 400mm

Réf.: 991724 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 400
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 400 kg
Hauteur 30 mm
Largeur 1 250 mm
Profondeur 400 mm
Matière galvanisé
Domaine d'utilisation Kragarmregal
Type de produit Caillebotis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991724 400
EAN / GTIN 2050001760814

Description

Exécution:

A poser sur les bras en porte-à-faux. Caillebotis galvanisé à chaud. Charge admissible max. 400 kg par caillebotis.
Peut être vissé sur les bras en porte-à-faux avec 2 pattes de fixation.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à bras en porte-à-faux 991711991718, bras en porte-à-faux individuels 991720.

Livraison:

Caillebotis, 2 pattes de fixation, 2 vis autotaraudeuses 6×16 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier