Cuvette en aluminium 400 mm

Réf.: 991723 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 40
  • Matière: Aluminium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 40 kg
Matière Aluminium
Largeur 1 250 mm
Profondeur 400 mm
Hauteur côté long chanfrein 30 mm
Domaine d'utilisation Kragarmregal
Type de produit Bac de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991723 400
EAN / GTIN 2050001760784

Description

Exécution:

Cuvettes en aluminium. Charge admissible max. 40 kg par cuvette. Un rail en U est soudé sur la face inférieure à des fins de blocage et de raidissage. Chanfrein latéral de 30 mm de haut. Les cuvettes en aluminium ne sont pas vernies.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à bras en porte-à-faux 991711991718, bras en porte-à-faux individuels 991720.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier