Bras en porte-à-faux seul 500 mm

Réf.: 991720 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible du bras en porte-à-faux: 400

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible du bras en porte-à-faux 400 kg
Profondeur 500 mm
Hauteur protection anti-basculement 50 mm
Charge admissible 400 kg
Type de profilé IPE
Exécution protection anti-basculement soudé
Type de produit Bras en porte-à-faux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991720 500
EAN / GTIN 2050001760722

Description

Exécution:

Bras en porte-à-faux vissés profil IPE avec protection anti-basculement soudée (hauteur 50 mm).

Adapté(s) pour:

Rayonnages à bras en porte-à-faux 991711991718.

Coloris:

Orangé pur RAL 2004, verni.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier