{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible du bras en porte-à-faux | 400 kg | |
Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux | 2 500 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 100 mm | |
Type de montage | Bras en porte-à-faux vissé | |
Profondeur du bras en porte-à-faux | 400-600 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
Hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
Largeur rayonnage | 6 250 mm | |
Profondeur des deux côtés | 600 mm | |
Entraxe = largeur de casier | 1 250 mm | |
Dimensions montage | 6 314 mm | |
Nombre de supports de rayonnages | 6 | |
Nombre de travées | 5 | |
Nombre d'étagères | 10 | |
Nombre de bras en porte-à-faux doubles | 48 | |
Charge admissible par bras de support | 400 kg | |
Charge admissible par support avec pieds | 4 000 kg | |
Type de produit | Rayonnages à bras en porte-à-faux |
Référence article | 991718 6250 | |
EAN / GTIN | 2050001760708 |