Rayonnage à bras en porte-à-faux, double 5000 mm

Réf.: 991717 5000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible du bras en porte-à-faux: 400
  • Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux: 2 500
  • Réglage en hauteur au pas: 100
  • Type de montage: Bras en porte-à-faux vissé
  • Profondeur du bras en porte-à-faux: 400-600

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible du bras en porte-à-faux 400 kg
Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux 2 500 mm
Réglage en hauteur au pas 100 mm
Type de montage Bras en porte-à-faux vissé
Profondeur du bras en porte-à-faux 400-600 mm
Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
Hauteur de rayonnage 2 500 mm
Largeur rayonnage 5 000 mm
Profondeur des deux côtés 500 mm
Entraxe = largeur de casier 1 250 mm
Dimensions montage 5 064 mm
Nombre de supports de rayonnages 5
Nombre de travées 4
Nombre d'étagères 10
Nombre de bras en porte-à-faux doubles 40
Charge admissible par bras de support 400 kg
Charge admissible par support avec pieds 4 000 kg
Type de produit Rayonnages à bras en porte-à-faux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991717 5000
EAN / GTIN 2050001760647

Description

Exécution:

Supports à profil IPE 120 laminés à chaud. Bras en porte-à-faux à profil IPE vissés. Protection anti-basculement soudée. Bras en porte-à-faux pour protection anti-basculement enfichable disponibles sur demande.

Description:

Dimensions de montage:
Nombre de travées × entraxe + 1 largeur de support (64 mm).
Profondeur totale = profondeur nominale + 120 mm pour supports ou pieds (valable pour rayonnages simples ou doubles).

Livraison:

Tous les rayonnages avec éléments raccords horizontaux et croisillons, ainsi que tirant lourd pour ancrage au sol.

Coloris:

Supports bleu gentiane RAL 5010, bras en porte-à-faux orangé pur RAL 2004.

Remarque(s):

  • Autres dimensions disponibles de série: Hauteurs: 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondeur: 750 mm. Largeurs 750 / 1000 mm.
  • Rayonnages à bras en porte-à-faux de dimensions et de charges admissibles différentes disponibles sur demande.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier