Rayonnage à bras en porte-à-faux, simple 5000 mm

Réf.: 991711 5000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible du bras en porte-à-faux: 400
  • Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux: 2 500
  • Réglage en hauteur au pas: 100
  • Type de montage: Bras en porte-à-faux vissé
  • Profondeur du bras en porte-à-faux: 400-600

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible du bras en porte-à-faux 400 kg
    Hauteur du rayonnage à bras en porte-à-faux 2 500 mm
    Réglage en hauteur au pas 100 mm
    Type de montage Bras en porte-à-faux vissé
    Profondeur du bras en porte-à-faux 400-600 mm
    Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
    Hauteur de rayonnage 2 500 mm
    Largeur rayonnage 5 000 mm
    Profondeur un seul côté 400 mm
    Entraxe = largeur de casier 1 250 mm
    Dimensions montage 5 064 mm
    Nombre de supports de rayonnages 5
    Nombre de travées 4
    Nombre d'étagères 5
    Nombre de bras en porte-à-faux simples 20
    Charge admissible par bras de support 400 kg
    Charge admissible par support avec pieds 2 000 kg
    Type de produit Rayonnages à bras en porte-à-faux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 991711 5000
    EAN / GTIN 2050001760449

    Description

    Exécution:

    Supports à profil IPE 120 laminés à chaud. Bras en porte-à-faux à profil IPE vissés. Protection anti-basculement soudée. Bras en porte-à-faux pour protection anti-basculement enfichable disponibles sur demande.

    Description:

    Dimensions de montage:
    nombre de travées × entraxe + 1 largeur de support (64 mm).
    Profondeur totale = profondeur nominale + 120 mm pour supports ou pieds (valable pour rayonnages simples ou doubles).

    Livraison:

    Tous les rayonnages avec éléments raccords horizontaux et croisillons, ainsi que tirant lourd pour ancrage au sol.

    Coloris:

    Supports bleu gentiane RAL 5010, bras en porte-à-faux orangé pur RAL 2004.

    Remarque(s):

    • Autres dimensions disponibles de série: Hauteurs: 2000 / 3000 / 3500 mm. Profondeur: 750 mm. Largeurs 750 / 1000 mm.
    • Rayonnages à bras en porte-à-faux de dimensions et de charges admissibles différentes disponibles sur demande.
    • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier