Goupille de compartimentage, 5 pièces 100 mm

Réf.: 991676 100
Remise
34,45 CHF
Fixer le prix 5 Unité (CHF 3,93 / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière galvanisé
Série KRM
Hauteur utile 100 mm
Type de produit Séparateurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991676 100
Réf. fabricant 124260

Description

Exécution:

Goupille de compartimentage en acier galvanisé. En profilé tubulaire, avec fixation par vis.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à bras en porte-à-faux KRM 991640 – 991653 et bras en porte-à-faux 991675.

Livraison:

5 goupilles de compartimentage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier