Rayonnages en nid d’abeille Profondeur 3000 mm 8X16

Réf.: 991521 8X16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Hauteur de casier 40 mm
Largeur de casier 112 mm
Nombre de casiers 128
Charge de surface par casier 75 kg
Poids 1235 kg
Type de produit Rayonnage de stockage pour objets longs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991521 8X16
EAN / GTIN 4251305418229
Réf. fabricant 130200215

Description

Exécution:

Rayonnage pour un stockage ordonné et peu encombrant de tous types de matériaux plats et de barres.
Cadre à revêtement par poudre avec compartiments continus en tôle d’acier galvanisée. Empilable 1 fois en hauteur, extensible à volonté en largeur. Avec porte-étiquettes.

Coloris:

Cadre anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison possible en éléments séparés. Contactez-nous!