Etagère à profilés d'appoint 3000 mm

Réf.: 991489 3000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 50 mm
Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
Hauteur 3 000 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 2 786 mm
Largeur de casier 2 700 mm
Charge latérale par bras de séparation 25 kg
Charge verticale (travée unique) 1 135 kg
Profilé de cadre S610-M18-U
Type de produit Rayonnages pour stockage vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991489 3000
EAN / GTIN 4058255038190
Réf. fabricant 46993

Description

Exécution:

Pour le rangement clair et à la verticale d’objets longs légers et lourds, p.ex. lattes de plafond, tubes, barres, poutres, etc. Les bras de séparation permettent de créer différentes largeurs de stockage. Inclinaison de 10°.

Livraison:

1 cadre, 5 lisses, 2 cales, plaques d’assise, 4 tirants d’ancrage (sans bras de séparation).

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Lisses RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Pour les sols irréguliers, nous recommandons en outre la pose de cales 991481.
  • Le matériel stocké doit dépasser du rayonnage de max. 500 mm!
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
  • Bras de séparation à commander séparément sous les codes art. 991490 réf. 500 ou 991490 réf. 750.