{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 50 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 5010, 2004 | |
Hauteur | 3 000 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, largeur | 2 872 mm | |
Largeur de casier | 2 700 mm | |
Charge latérale par bras de séparation | 25 kg | |
Charge verticale (travée unique) | 1 135 kg | |
Profilé de cadre | S610-M18-U | |
Type de produit | Rayonnages pour stockage vertical |
Référence article | 991488 3000 | |
EAN / GTIN | 4058255038176 | |
Réf. fabricant | 46992 |