Paroi grillagée pour profilé de cadre S625-A18, Type: 2700X1000

Réf.: 991452 2700X1000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur grille 1 000 mm
Ouverture de maille 50×50×3 mm
Pour largeur de rayonnage 2 700 mm
Matériau treillis galvanisé
Type de produit Paroi grillagée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991452 2700X1000
EAN / GTIN 4004514286666
Réf. fabricant 16117-100
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Cadre en bleu, treillis galvanisé. Treillis 50×50×2,5 mm.

Utilisation:

Pour protection contre la chute de matériel dans les voies de circulation et les zones de travail.

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre S625-A18. Largeur de support 100 mm. Rayonnages à palettes 991212 réf. 4000, 4500, 5000; 991217 réf. 4000, 4500, 5000; 991222 toutes réf.; 991227 toutes réf.