Paroi grillagée 1825X1000

Réf.: 991451 1825X1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur grille 1 000 mm
Ouverture de maille 50×50×3 mm
Pour largeur de rayonnage 1 825 mm
Matériau treillis galvanisé
Type de produit Paroi grillagée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991451 1825X1000
Réf. fabricant 16114-A-N

Description

Exécution:

Cadre en bleu, treillis galvanisé. Treillis 50×50×2,5 mm.

Utilisation:

Pour protection contre la chute de matériel dans les voies de circulation et les zones de travail.

Remarque(s):

Parois grillagées pour largeur de travée de 2700 mm, voir code art. 991450 dans notre catalogue Equipements d'Atelier.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier