Paroi grillagée pour profilé de cadre S610-M18-U 2700X1500

Réf.: 991450 2700X1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur grille 1 500 mm
Ouverture de maille 50×50×3 mm
Pour largeur de rayonnage 2 700 mm
Matériau treillis galvanisé
Type de produit Paroi grillagée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991450 2700X1500
EAN / GTIN 4004514227010
Réf. fabricant 16118-N

Description

Exécution:

Cadre en bleu, treillis galvanisé. Treillis 50×50×2,5 mm.

Utilisation:

Pour protection contre la chute de matériel dans les voies de circulation et les zones de travail.

Adapté(s) pour:

Profilé de cadre S610-M18-U. Largeur de support 76 mm. Rayonnages à palettes 991202 toutes réf.; 991207 toutes réf.; 991212 réf. 2500, 3000, 3500; 991217 réf. 2500, 3000, 3500.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop