Panneau en acier, Type: 1100/B

Réf.: 991390 1100/B
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Matière galvanisé
Type 1100/B
Hauteur panneau 40 mm
Largeur panneau 300 mm
Epaisseur panneau 1,5 mm
Pour profondeur de rayonnage 1 100 mm
Charge admissible 320 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages à palettes
Type de produit Panneau pour tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991390 1100/B
EAN / GTIN 4004514226716
Réf. fabricant 16156
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Panneaux en acier adaptés à tous les types de montants, à poser sur les lisses. Pose sûre grâce à un empiètement sur les lisses par l’avant.

Spécification:

Pour une largeur de casier de 2700 mm, 9 panneaux, p. ex., sont nécessaires (9×300 mm).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier