Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Protection antiglissement 3600 mm

Réf.: 991386 3600

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de lisse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Galvanisée
Pour longueur de lisse 3 600 mm
Pour porte-à-faux de palette en 75 mm
Type de produit Protections antiglissement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991386 3600
Réf. fabricant 16733

Description

Exécution:

Protection antiglissement galvanisée pour rayonnages simples et doubles. Pour porte-à-faux de palette 75 mm. Avec matériel de fixation.

Utilisation:

Empêche tout glissement intempestif des unités de chargement.

Remarque(s):

Protections antiglissement pour longueur de montant de 2700 mm, voir 991370 dans le catalogue principal, tome 3.