Paire de lisses EGN Duo 150×50×1,5 3600 mm

Réf.: 991364 3600
Fixer le prix 2 Unité (CHF 186,50 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lisse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur lisse 150 mm
Longueur lisse 3 600 mm
Charge admissible par paire de lisses 3 322 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991364 3600
Réf. fabricant 46431-2

Description

Exécution:

Profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède jusqu’à 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes à partir de l’année de construction 08/2018 jusqu’au 05/2022.

Livraison:

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

Coloris:

Similaires orangé pur RAL 2004, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Autres lisses de 2700 mm de long, voir codes art. 991337, 991341, 991345 dans le catalogue principal, volume 3.
Pour les rayonnages jusqu’à l’année de construction 05/2022, les lisses ne peuvent être utilisées qu’en remplacement en cas d’endommagement. En cas de modification du rayonnage, par ex. montage de niveaux supplémentaires, un nouveau calcul doit être effectué suivant DIN 15512:2020.