Paire de lisses LNS Duo 100×50×1,5 1825 mm

Réf.: 991362 1825
Fixer le prix 2 Unité (CHF 68,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lisse (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur lisse 100 mm
Longueur lisse 1 825 mm
Charge admissible par paire de lisses 2 082 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991362 1825
Réf. fabricant 46410-2

Description

Exécution:

Profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède jusqu’à 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes à partir de l’année de construction 08/2018 jusqu’au 05/2022.

Livraison:

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

Coloris:

Similaires orangé pur RAL 2004, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Autres lisses de 2700 mm de long, voir codes art. 991337, 991341, 991345 dans le catalogue principal, volume 3.
Pour les rayonnages jusqu’à l’année de construction 05/2022, les lisses ne peuvent être utilisées qu’en remplacement en cas d’endommagement. En cas de modification du rayonnage, par ex. montage de niveaux supplémentaires, un nouveau calcul doit être effectué suivant DIN 15512:2020.