Paire de lisses EGN-Duo 120×50, Longueur lisse: 2700mm

Réf.: 991346 2700
Fixer le prix 2 Unité (CHF 101,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur lisse (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur lisse 120 mm
Longueur lisse 2 700 mm
Charge admissible par paire de lisses 3 060 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages
Type de lisse LNS-DUO 120×50
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991346 2700
EAN / GTIN 4058255037421
Réf. fabricant 46422-2
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

En forme de bloc, profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes. Charge par casier jusqu’à 3060 kg par paire de montants.

Livraison:

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

Coloris:

Orangé pur RAL 2004, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les nouvelles lisses de 50 mm de profondeur ne peuvent être combinées avec les anciennes lisses de 40 mm de profondeur que par paires.