Rayonnage à palettes d’appoint, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 4500mm

Réf.: 991227 4500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 3 060
  • Logement de palettes avec charge admissible: 1 020
  • Réglage en hauteur au pas: 50
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 3 060 kg
Logement de palettes avec charge admissible 1 020 kg
Réglage en hauteur au pas 50 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
Hauteur 4 500 mm
Profondeur 1 100 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 2 810 mm
Largeur de casier 2 700 mm
Nombre de supports de rayonnages 1
Nombre d'étagères 4
Nombre d'emplacements pour palettes par travée 12
Charge par casier 3 060 kg
Charge par travée (3 travées avec 3 paires de lisses par travée chacune) 8 670 kg
Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
Profilé de cadre S625-A18
Type de lisse EGN 120×50×1,5
Accès au rayonnage des deux côtés
Montage par emboîtement oui
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages à palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991227 4500
EAN / GTIN 4058255110384
Réf. fabricant 46934-N
Manufacturer Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Description

Exécution:

Rayonnage de base composé de 2 cadres profilés avec 4 tirants chacun et 2 ou 3 paires de lisses. Rayonnage d'appoint composé d'1 cadre profilé avec 4 tirants et 2 ou 3 paires de lisses. Niveaux supplémentaires: voir accessoires.
Lisses type EGN 120×50×1,5.

Description:

Dimensions de montage:
Longueur totale du rayonnage:
Pour les cadres-supports S610-M18-U et S625-A18:
Longueur nominale + nombre de supports × 86 mm (pour S610-M18-U)
Longueur nominale + nombre de supports × 110 mm (pour S625-A18).

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Lisses RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Pour les sols irréguliers, nous recommandons en outre la pose de cales.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.
  • Respecter un écartement d'au moins 100 mm entre les cadres-supports et les murs ou les parties du bâtiment pour la plaque d'assise.

Lors du montage des lisses, veiller à ce que le support extérieur dépasse d'au moins 500 mm au-dessus de la dernière étagère. Une saillie de 100 mm suffit à l'intérieur des lignes de rayonnages.
Dispositions techniques relatives au montage d’un rayonnage à palettes suivant BGR 234:
  • Dans les allées et voies de circulation, les supports extérieurs doivent être au moins 500 mm plus hauts que l’étagère la plus haute.
  • Les traversées et superstructures doivent être pourvues d’une plaque fermée (p. ex. panneau de particules).
  • La hauteur libre de passage doit être d’au moins 2100 mm.
  • Pour les supports extérieurs et les traversées, il est nécessaire de monter des coins de protection.
  • Les rayonnages simples isolés doivent être protégés à l’arrière par des parois grillagées (protection contre la chute du matériel stocké).
  • Apposer des panneaux indiquant la capacité de charge sur chaque ligne de rayonnage.
  • Béton: au moins C20/25 suivant EN 206-1 (DIN 1045-2); épaisseur du béton au moins 200 mm.
  • Si la distance entre les palettes du rayonnage double est inférieure à 100 mm, prévoir des protections antiglissement.

Informations supplémentaires sur la planification et le montage:
  • Une information importante est la longueur de flambement (K) = la distance maximale entre le sol et l’arête supérieure du premier niveau de montant. Elle permet de calculer le type de support utilisé.
  • Toujours prévoir une distance d’env. 100 m entre le dessus des marchandises et l’étagère suivante ou le plafond du hall.
  • Hauteur de levage de l’engin de manutention: arête supérieure du montant le plus haut + 200 mm.
Nos informations techniques ne s’appliquent pas aux surfaces bitumineuses ou contenant de la magnésite, aux pavés autobloquants ni au béton compacté au rouleau.