Etagères en panneaux de particules, Largeur 2500 mm, Profondeur: 1000mm

Réf.: 991050 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur plan de travail: 25

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 25 mm
Largeur 2 500 mm
Profondeur 1 000 mm
Epaisseur 28 mm
Matériau étagère Panneau de particules
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de fixation des tablettes Perforations
Montage par le client oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991050 1000
EAN / GTIN 4004514225740
Réf. fabricant 19526

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier