Etagères en panneaux d’acier, Largeur 2500 mm, Profondeur: 800mm

Réf.: 991030 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 2 500 mm
Profondeur 800 mm
Largeur étagère 2 500 mm
Profondeur étagère 800 mm
Largeur panneau 300 mm
Epaisseur panneau 1,25 mm
Pour profondeur de rayonnage 800 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991030 800
EAN / GTIN 4004514226358
Réf. fabricant 19598

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier