Etagères en panneaux d’acier 600 mm

Réf.: 991025 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 2 140 mm
Profondeur 600 mm
Largeur étagère 2 140 mm
Profondeur étagère 600 mm
Largeur panneau 300 mm
Epaisseur panneau 1,25 mm
Pour profondeur de rayonnage 600 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991025 600
EAN / GTIN 4004514226310
Réf. fabricant 19586

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop