Rayonnage grande portée de base 2500/1785 mm

Réf.: 990990 2500/1785
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur plan de travail: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur plan de travail 25 mm
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Type de montage Rayonnage emboîtable
    Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
    Hauteur 2 500 mm
    Largeur 1 899 mm
    Profondeur 800 mm
    Hauteur de rayonnage 2 500 mm
    Largeur rayonnage 1 785 mm
    Profondeur du rayonnage 800 mm
    Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 899 mm
    Largeur tablette 1 785 mm
    Profondeur tablette 800 mm
    Nombre d'étagères en panneaux de particules 4
    Charge par casier 670 kg
    Matériau étagère Panneau de particules
    Montage de rayonnages Rayonnage de base
    Montage par le client oui
    Type de produit Rayonnages grande portée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990990 2500/1785
    EAN / GTIN 4004514225337
    Réf. fabricant 19536

    Description

    Exécution:

    Ossature galvanisée. Au choix: avec panneaux de particules ou panneaux en acier galvanisé de 25 mm. Divers types de montants en fonction de la charge par casier nécessaire (hauteur de traverse 55 − 85 mm). Montage rapide grâce à une insertion aisée des montants de type ZG. Charge max. par casier 1050 kg, charge max. par travée 3500 kg.

    Description:

    Dimensions de montage:
    longueur nominale + nombre de supports × 57 mm.

    Utilisation:

    Stockage de matériel encombrant, volumineux et lourd. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés.

    Coloris:

    Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    • La longueur de flambement libre (K) ne doit pas dépasser 1200 mm, mais uniquement en cas de charge max. par travée de 2600 kg. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
    • Fixations au sol et murales non fournies.
    • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier