Etagère en panneau de particules 469 mm

Réf.: 990890 469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Epaisseur plan de travail: 16

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 16 mm
Largeur 1 536 mm
Profondeur 469 mm
Epaisseur 16 mm
Matériau étagère Panneau de particules
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de fixation des tablettes Perforations
Montage par le client oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990890 469
EAN / GTIN 4004514224965
Réf. fabricant 18340-N

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.