Rayonnage grande portée de base, Profondeur 773 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2438/1841mm

Réf.: 990870 2438/1841
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur plan de travail: 16
  • Réglage en hauteur au pas: 38
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 16 mm
Réglage en hauteur au pas 38 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Couleurs disponibles RAL 5010, 2004
Hauteur 2 438 mm
Largeur 1 841 mm
Profondeur 773 mm
Hauteur de rayonnage 2 438 mm
Largeur rayonnage 1 841 mm
Profondeur du rayonnage 773 mm
Largeur casier = dim. ext. 1 841 mm
Largeur tablette 1 841 mm
Profondeur tablette 773 mm
Nombre d'étagères en panneaux de particules 4
Charge par casier 720 kg
Matériau étagère Panneau de particules
Montage de rayonnages Rayonnage de base
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages grande portée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990870 2438/1841
EAN / GTIN 4004514224705
Réf. fabricant 18287-N

Description

Exécution:

Avec panneaux de particules de 16 mm. Etagères réglables au pas de 38 mm. Montage rapide sans vis, par l’intermédiaire des perforations des profilés. Charge maximale par niveau: 720 kg, charge maximale par travée: 3200 kg.

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: dim. nominale = dim. ext. mm
Profondeur totale du cadre: dim. nominale = dim. ext. mm

Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés. Maniement et montage particulièrement simples.

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Livraison uniquement possible en version rayonnage de base, pas de rayonnage d'appoint. Au besoin, il est possible de relier de manière fixe au moins 2 rayonnages de base à une ligne de rayonnage à l'aide d'un élément raccord (fourni).
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 100 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier