Etagère en panneau de particules 600 mm

Réf.: 990815 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 19

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Epaisseur plan de travail 19 mm
Largeur 2 000 mm
Profondeur 600 mm
Epaisseur 19 mm
Matériau étagère Panneau de particules
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de fixation des tablettes Perforations
Montage par le client oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990815 600
EAN / GTIN 4004514202147
Réf. fabricant 15817

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier