Etagère en panneau de particules 600 mm

Réf.: 990810 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 19

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Epaisseur plan de travail 19 mm
    Largeur 1 500 mm
    Profondeur 600 mm
    Epaisseur 19 mm
    Matériau étagère Panneau de particules
    Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
    Type de fixation des tablettes Perforations
    Montage par le client oui
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990810 600
    EAN / GTIN 4004514202109
    Réf. fabricant 15807

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier