Etagère en tôle d’acier galvanisée 600 mm

Réf.: 990795 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 400
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 400 kg
    Epaisseur de la tablette 40 mm
    Matière galvanisé
    Largeur 2 000 mm
    Profondeur 600 mm
    Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990795 600
    EAN / GTIN 4004514201980
    Réf. fabricant 15812

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier