Rayonnage grande portée d'appoint 2500/2500 mm

Réf.: 990755 2500/2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Epaisseur plan de travail: 19
  • Hauteur lisse: 65
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
    Epaisseur plan de travail 19 mm
    Hauteur lisse 65 mm
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Type de montage Rayonnage emboîtable
    Matière galvanisé
    Hauteur 2 500 mm
    Largeur 2 506 mm
    Profondeur 537 mm
    Hauteur de rayonnage 2 500 mm
    Largeur rayonnage 2 500 mm
    Profondeur du rayonnage 500 mm
    Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 2 506 mm
    Largeur tablette 2 500 mm
    Profondeur tablette 500 mm
    Nombre d'étagères 4
    Charge par casier 400 kg
    Charge maximale 1 600 kg
    Matériau étagère Panneau de particules
    Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
    Montage par le client oui
    Type de produit Rayonnages grande portée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990755 2500/2500
    EAN / GTIN 4004514201256
    Réf. fabricant 15703

    Description

    Exécution:

    Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en panneaux de particules de 19 mm. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide. Charge maximale par niveau : 400 kg. Charge par travée : 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

    Description:

    Dimensions de montage:
    Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
    Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm
    Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 37 mm
    Hauteur des montants: 65 mm

    Remarque(s):

    • Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.
    • Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.
    • Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500990554, qui peuvent accueillir d’autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.
    • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
    • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier