Rayonnage grande portée d'appoint 2000/2000 mm

Réf.: 990715 2000/2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 400
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Hauteur lisse: 65
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 400 kg
Epaisseur de la tablette 40 mm
Hauteur lisse 65 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 2 006 mm
Profondeur 537 mm
Hauteur de rayonnage 2 000 mm
Largeur rayonnage 2 000 mm
Profondeur du rayonnage 500 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 2 006 mm
Largeur tablette 2 000 mm
Profondeur tablette 500 mm
Nombre d'étagères 3
Charge par casier 400 kg
Charge maximale 1 200 kg
Matériau étagère Tôle d'acier, galvanisée
Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
Montage par le client oui
Type de produit Rayonnages grande portée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990715 2000/2000
EAN / GTIN 4004514200211
Réf. fabricant 15513

Description

Exécution:

Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en tôle d’acier galvanisée MULTIplus 250. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide. Charge maximale par niveau : 400 kg. Charge par travée : 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm
Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm
Hauteur des montants: 65 mm

Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Rapidité de la préparation des commandes grâce à la possibilité d’utilisation des deux côtés.

Remarque(s):

  • Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.
  • Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.
  • Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500990554, qui peuvent accueillir d’autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier