Paroi arrière en tôle pleine 2500 mm

Réf.: 990634 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière galvanisé
    Hauteur 2 500 mm
    Largeur 1 000 mm
    Montage possible comme paroi intermédiaire non
    Pour largeur de rayonnage 1 000 mm
    Pour largeur de rayonnage 1 000 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
    Montage paroi arrière double
    Matériel de montage fourni oui
    Montage par le client oui
    Type de produit Paroi arrière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990634 2500
    EAN / GTIN 4004514249388
    Réf. fabricant 12543-2500

    Description

    Exécution:

    Tôle d’acier galvanisée, plis de renfort pour rigidifier la paroi arrière.
    Composé de 2× parois arrière de 1000 mm de haut et de 1× paroi arrière de 500 mm de haut.

    Adapté(s) pour:

    Rayonnages à tablettes 990500990554.

    Livraison:

    Avec clips de fixation pour la paroi arrière.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier