Paroi latérale en tôle pleine 500 mm

Réf.: 990624 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Matière galvanisé
    Hauteur 3 000 mm
    Largeur 500 mm
    Montage possible comme paroi intermédiaire non
    Livraison 3×1050 mm de haut
    Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
    Pour rayonnages à tablettes inclinées oui
    Pour hauteur de rayonnage 3 000 mm
    Pour profondeur de rayonnage 500 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
    Montage paroi latérale triple
    Matériel de montage fourni oui
    Montage par le client oui
    Type de produit Paroi latérale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990624 500
    EAN / GTIN 4004514249340
    Réf. fabricant 22739-3

    Description

    Exécution:

    Tôle d’acier galvanisée, les parois latérales se superposent aux rebords.
    Composé de 3× parois latérales de 1050 mm de haut.

    Adapté(s) pour:

    Rayonnages à tablettes 990500990554, et rayonnages à tablettes inclinées 990600990602.

    Livraison:

    Avec vis/écrous de fixation.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier