{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Matière | galvanisé | |
Attribut des noms de produit | Largeur 1000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tablettes inclinées | |
Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette fendue; Tablette avec rebord | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 990610 500 | |
EAN / GTIN | 4004514249234 | |
Réf. fabricant | 13640-Z | |
Fabricant | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |