Rayonnage d'appoint pour bureau, Profondeur 600 mm, Hauteur / largeur tablette: 2000/1000mm

Réf.: 990596 2000/1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / largeur tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur de la tablette 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 300 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 1 006 mm
Nombre de tablettes 6
Type de produit Rayonnages à dossiers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990596 2000/1000
EAN / GTIN 4004514220110
Réf. fabricant 17746

Description

Exécution:

Façades de cadre à profil en T sans perforations et tablettes.
Renfort par fixation en longueur. La butée centrale empêche les classeurs ou documents d'être enfoncés complètement sur l'étagère. La tablette servant de couverture n'a pas de butée centrale.
Charge admissible maximale: 150 kg par tablette.
Profondeur de rayonnage 600 mm : Utilisables des deux côtés. Jusqu'à 192 classeurs par travée pour une hauteur de 2300 mm.

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base : longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm
Profondeur totale de cadre : profondeur nominale + 36 mm
Longueur de flambement: max. 600 mm

Remarque(s):

  • Les rayonnages d’un rapport hauteur/profondeur supérieur à 4:1 doivent être protégés contre le basculement.
  • Les fixations pour le montage au sol et au mur ne sont pas fournies.