{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Hauteur | 2 300 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 300 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, largeur | 1 060 mm | |
Nombre de tablettes | 7 | |
Type de produit | Rayonnages à dossiers |
Référence article | 990590 2300/1000 | |
EAN / GTIN | 4004514219930 | |
Réf. fabricant | 17713 |