Tablette, galvanisée 750X800 mm

Réf.: 990582 750X800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 250
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 250 kg
Epaisseur de la tablette 40 mm
Matière galvanisé
Largeur 750 mm
Profondeur 800 mm
Epaisseur 40 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite; Tablette fendue
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990582 750X800
EAN / GTIN 4004514237996
Réf. fabricant 17308-B

Description

Livraison:

Avec 4 supports de tablettes.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier