{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 250 kg | |
Epaisseur de la tablette | 40 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
Profondeur du rayonnage | 800 mm | |
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 1 306 mm | |
Largeur tablette | 1 300 mm | |
Profondeur tablette | 800 mm | |
Nombre de tablettes | 6 | |
Nombre de cadres profilés | 1 | |
Charge maximale | 1 800 kg | |
Montage de rayonnages | Rayonnage d'appoint | |
Type de produit | Rayonnages à tablettes |
Référence article | 990554 2500/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514218063 | |
Réf. fabricant | 12986-130 |