Rayonnage à tablettes de base 2500/750 mm

Réf.: 990544 2500/750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 250
  • Epaisseur de la tablette: 40
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 250 kg
Epaisseur de la tablette 40 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 500 mm
Largeur 810 mm
Profondeur 536 mm
Hauteur de rayonnage 2 500 mm
Profondeur du rayonnage 500 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 810 mm
Largeur tablette 750 mm
Profondeur tablette 500 mm
Nombre de tablettes 6
Nombre de cadres profilés 2
Charge maximale 1 800 kg
Montage de rayonnages Rayonnage de base
Type de produit Rayonnages à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990544 2500/750
EAN / GTIN 4004514237798
Réf. fabricant 12951-75

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une charge maximale par casier de 250 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.
Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm
Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc., avec une utilisation optimale de l’espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

  • Pieds de fixation fournis.
  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Ancrage au sol adapté 990854.
  • Utilisables d’un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier