{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Hauteur | 2 500 mm | |
Largeur | 756 mm | |
Profondeur | 636 mm | |
Hauteur de rayonnage | 2 500 mm | |
Profondeur du rayonnage | 600 mm | |
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 756 mm | |
Largeur tablette | 750 mm | |
Profondeur tablette | 600 mm | |
Nombre de tablettes | 6 | |
Nombre de cadres profilés | 1 | |
Charge maximale | 1 800 kg | |
Montage de rayonnages | Rayonnage d'appoint | |
Type de produit | Rayonnages à tablettes |
Référence article | 990510 2500/750 | |
EAN / GTIN | 4004514204998 | |
Réf. fabricant | 12766-75 |