Rayonnage à tablettes de base 2500/750 mm

Réf.: 990504 2500/750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
    Epaisseur de la tablette 25 mm
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Type de montage Rayonnage emboîtable
    Matière galvanisé
    Hauteur 2 500 mm
    Largeur 810 mm
    Profondeur 536 mm
    Hauteur de rayonnage 2 500 mm
    Profondeur du rayonnage 500 mm
    Dim. montage rayonnage de base, largeur 810 mm
    Largeur tablette 750 mm
    Profondeur tablette 500 mm
    Nombre de tablettes 6
    Nombre de cadres profilés 2
    Charge maximale 1 800 kg
    Montage de rayonnages Rayonnage de base
    Type de produit Rayonnages à tablettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 990504 2500/750
    EAN / GTIN 4004514204868
    Réf. fabricant 12751-75

    Description

    Exécution:

    Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une charge maximale par casier de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.
    Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

    Description:

    Dimensions de montage:
    Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
    Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm
    Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

    Utilisation:

    Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc., avec une utilisation optimale de l’espace.

    Livraison:

    Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

    Remarque(s):

    • Pieds de fixation fournis.
    • Fixations au sol et murales non fournies.
    • Ancrage au sol adapté 990854.
    • Utilisables d’un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.
    • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.
    • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier