Rayonnage à tablettes d'appoint 2500/750 mm

Réf.: 990502 2500/750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 150
  • Epaisseur de la tablette: 25
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 150 kg
Epaisseur de la tablette 25 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Type de montage Rayonnage emboîtable
Matière galvanisé
Hauteur 2 500 mm
Largeur 756 mm
Profondeur 436 mm
Hauteur de rayonnage 2 500 mm
Profondeur du rayonnage 400 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur 756 mm
Largeur tablette 750 mm
Profondeur tablette 400 mm
Nombre de tablettes 6
Nombre de cadres profilés 1
Charge maximale 1 800 kg
Montage de rayonnages Rayonnage d'appoint
Type de produit Rayonnages à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990502 2500/750
EAN / GTIN 4004514204974
Réf. fabricant 12746-75

Description

Exécution:

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une charge maximale par casier de 150 kg par tablette. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide grâce à un emboîtement simple.
Charge par travée: 1300 kg (hauteur 2000 mm), 1700 kg (2500 mm), 2300 kg (3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm
Rayonnage d'appoint: longueur nominale +6 mm
Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Idéal pour l’industrie, l’artisanat, le commerce, l’administration, l’archivage, etc., avec une utilisation optimale de l’espace.

Livraison:

Rayonnage de base avec croisillons. Une entretoise diagonale par rayonnage d'appoint.

Remarque(s):

  • Pieds de fixation fournis.
  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Ancrage au sol adapté 990854.
  • Utilisables d’un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.