{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
Epaisseur de la tablette | 40 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 53 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Hauteur | 2 281 mm | |
Dim. montage rayonnage de base, largeur | 1 344 mm | |
Largeur tablette dim. libres | 1 282 mm | |
Charge admissible par tablette | 150 kg | |
Type de produit | Rayonnages à tablettes |
Référence article | 990460 2281/1300 | |
Réf. fabricant | 6671015 |