{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 120 kg | |
Réglage en hauteur au pas | 40 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 975 mm | |
Profondeur | 325 mm | |
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 975 mm | |
Largeur tablette | 946 mm | |
Largeur tablette dim. libres | 900 mm | |
Profondeur tablette | 325 mm | |
Barre de butée | oui | |
Nombre de tablettes | 2 | |
Pour nombre de classeurs | 20 | |
Nombre de cadres profilés | 1 | |
Charge maximale | 900 kg | |
Type de produit | Rayonnages à dossiers |
Référence article | 990405 800 | |
EAN / GTIN | 4045197517814 | |
Réf. fabricant | 990405 800 |